text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M64


Artikelnummer 5T604726
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 90
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 50
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 90
Spoed schroefdraad (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 90
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 50
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 90
Spoed schroefdraad (mm) 6
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 39
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5T604726
UBB 500690918205
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27398-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.