Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
3B008726
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M6
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
3B008726
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Second Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B008726
UBB
500690898811
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27338-2