Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
5L556045
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M5
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
5L556045
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L556045
UBB
500690897417
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27334-3