text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M5


Artikelnummer 3C928639
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Taper Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3C928639
UBB 500690897094
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27334-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.