Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5I324809
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M48
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5I324809
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
75
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
75
Spoed schroefdraad (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
75
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
75
Spoed schroefdraad (mm)
5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
29
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I324809
UBB
500690915078
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27390-3