text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M45


Artikelnummer 7Q906559
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 70
Spoed schroefdraad (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 70
Spoed schroefdraad (mm) 4.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 29
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q906559
UBB 500690914246
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27388-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.