Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
9H322600
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M42
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
9H322600
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
63
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
63
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
63
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
63
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
24
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H322600
UBB
500690913412
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27386-3