text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M30


Artikelnummer 5G572202
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 56
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 56
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5G572202
UBB 500690910285
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27378-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.