Handtappen
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
Tappen
Handtappen
4C408488
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M20
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C408488
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Völkel
Type
Second Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C408488
UBB
500690906812
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27366-2