text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M2,5


Artikelnummer 2U517620
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2U517620
UBB 500690892467
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27322-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.