Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0X947267
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X947267
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M27
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
7
Merk
Völkel
Type
Second Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X947267
UBB
500690903686
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27350-2