text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M1,6


Artikelnummer 4J365659
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 32
Schachtdiameter (mm) 2.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.35
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 32
Schachtdiameter (mm) 2.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.35
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
Type Finisher Hand Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 4J365659
UBB 500690887848
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27310-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.