Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0K766386
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M1,6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K766386
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
32
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M84
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
32
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Merk
Völkel
Type
Taper Hand Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K766386
UBB
500690887434
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
27310-1