Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8V268100
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSSG 6X0.5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8V268100
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V268100
EAN
8715494568708
UBB
500513019710
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
26317-2