text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 2181 HSSG 60X2.0


Artikelnummer 5K348895
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 36
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 36
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 35
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5K348895
EAN 8715494563857
UBB 500512940023
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 28018-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.