Handtappen
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
Tappen
Handtappen
1W188935
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSSG 4X0.5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1W188935
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
M33
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
10
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Völkel
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W188935
EAN
8715494568593
UBB
500512937078
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
26312-1