text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 2181 HSSG 45X3.0


Artikelnummer 6J925468
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 40
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 40
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 29
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6J925468
EAN 8715494571227
UBB 500513014018
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 26580-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.