text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Tappen
Handtappen
9E161348
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSSG 30X2.0 links
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9E161348
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
18
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E161348
EAN
8715494575270
UBB
500512970707
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
26064-1