text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 2181 HSSG 27X1.0


Artikelnummer 8L252457
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 16
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8L252457
EAN 8715494567114
UBB 500512931030
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 26516-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.