text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 2181 HSSE 18X1.5


Artikelnummer 3V389740
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3V389740
EAN 8715494566766
UBB 500512921056
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 56372-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.