text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 2181 HSSE 16X1.5


Artikelnummer 9C916641
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9C916641
EAN 8715494566742
UBB 500512920975
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 56366-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.