Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
7A204219
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSSE 12X1.5
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
7A204219
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
7
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A204219
EAN
8715494566698
UBB
500512998294
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
56348-2