text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Combiboor HSS-G 10X1,5


VÖLKEL-combi-bits zijn speciaal bedoeld om draad te snijden met een accu- of handboormachine met links en rechts draairichting. Ze zijn ook geschikt om draad te snijden op stationaire machines. Te gebruiken in staal, non-ferro en kunststoffen (met een treksterkte tot 600N/mm²). T.b.v. doorlopende gaten tot een lengte van 1 x D. Bijzonder handig voor montage en kleine series. Let op dat de as van de machine en van het de snijden gat in één lijn blijven en gebruik een smeermiddel.

Artikelnummer 0K761689
Uitvoering Machinetap
Totale lengte (mm) 59
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Totale lengte (mm) 59
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Overig
Merk VÖLKEL

Artikelnummers

Artikelnummer 0K761689
EAN 4022835672463
UBB 500512710673
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 67246
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.