text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Combi bit HSSG UNF 12X28


VÖLKEL-combi-bits zijn speciaal bedoeld om draad te snijden met een accu- of handboormachine met links en rechts draairichting. Ze zijn ook geschikt om draad te snijden op stationaire machines. Te gebruiken in staal, non-ferro en kunststoffen (met een treksterkte tot 600N/mm²). T.b.v. doorlopende gaten tot een lengte van 1 x D. Bijzonder handig voor montage en kleine series. Let op dat de as van de machine en van het de snijden gat in één lijn blijven en gebruik een smeermiddel.

Artikelnummer 9V339900
Uitvoering Machinetap
Totale lengte (mm) 41
Type schroefdraad UNF
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Totale lengte (mm) 41
Type schroefdraad UNF
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 28

Artikelnummers

Artikelnummer 9V339900
EAN 4022835672951
UBB 500512712570
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 67295
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.