Bit taps
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
Tappen
Bit taps
6H785079
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
Völkel Combi bit HSSG 8X1.25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6H785079
Uitvoering
Machinetap
Totale lengte (mm)
50
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
Overig
Linkse draad
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Totale lengte (mm)
50
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
Overig
Linkse draad
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H785079
EAN
4022835672142
UBB
500512713560
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
67214