text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Combi bit HSSG 5X0.8


VÖLKEL-combi-bits zijn speciaal bedoeld om draad te snijden met een accu- of handboormachine met links en rechts draairichting. Ze zijn ook geschikt om draad te snijden op stationaire machines. Te gebruiken in staal, non-ferro en kunststoffen (met een treksterkte tot 600N/mm²). T.b.v. doorlopende gaten tot een lengte van 1 x D. Bijzonder handig voor montage en kleine series. Let op dat de as van de machine en van het de snijden gat in één lijn blijven en gebruik een smeermiddel.

Artikelnummer 1W981736
Uitvoering Machinetap
Totale lengte (mm) 41
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Totale lengte (mm) 41
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Merk Völkel
Type Combined Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1W981736
EAN 4022835672128
UBB 500512713313
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 67212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.