text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Völkel Combi bit HSSG 4X0.7


VÖLKEL-combi-bits zijn speciaal bedoeld om draad te snijden met een accu- of handboormachine met links en rechts draairichting. Ze zijn ook geschikt om draad te snijden op stationaire machines. Te gebruiken in staal, non-ferro en kunststoffen (met een treksterkte tot 600N/mm²). T.b.v. doorlopende gaten tot een lengte van 1 x D. Bijzonder handig voor montage en kleine series. Let op dat de as van de machine en van het de snijden gat in één lijn blijven en gebruik een smeermiddel.

Artikelnummer 0I801359
Uitvoering Machinetap
Totale lengte (mm) 39
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Totale lengte (mm) 39
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal Overig
Merk Völkel

Artikelnummers

Artikelnummer 0I801359
EAN 4022835672302
UBB 500512710830
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 67230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.