text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M7


Artikelnummer 2X532626
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2X532626
EAN 4022835375401
UBB 500690999486
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.