text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M16


Artikelnummer 3C049347
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Finisher Hand Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 3C049347
UBB 500690905418
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 27358-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.