text.skipToContent text.skipToNavigation

Universele freesboor nominale-d. 6 mm HSS


HSS. Rechtssnijdend. Met cilinderschacht. Punthoek 118°. Voor het boren en uitfrezen van contouren in staal, non-ferrometalen, hout en kunststof

Artikelnummer 4Q266245
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Geschikt voor bovenfrees Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor massief hout Nee
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q266245
UBB 500719596750
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 218960600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.