text.skipToContent text.skipToNavigation

Universele bijl Norden N7 lengte 385 mm steellengte 280 mm gewicht 700 g hout FISKARS


Betrouwbare onlosmakelijke verbinding tussen bijlkop en steel. Onbreekbare FiberComp™-slagbescherming op de steel. Fibercomp™ is licht, breuk- en stootvast. Haakvormige steel voor goede grip en controle. Ultrascherp lemmet dat scherp blijft. 2-voudig gehard. Precisiegeslepen snijkant met anti-wrijvingscoating. Hoogwaardige hickory steel uit duurzame bosbouw. Messen van carbonstaal

Artikelnummer 7A931614
Gewicht 0.7
Greeplengte (mm) 280
Terugslagvrij Nee
Materiaal greep Hout
Merk Fiskars
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 0.7
Greeplengte (mm) 280
Terugslagvrij Nee
Materiaal greep Hout
Merk Fiskars
Model Norden
Type 1051142, N7

Artikelnummers

Artikelnummer 7A931614
EAN 6411501701121
UBB 500583027254
UNSPSC 27111604
Fabrikant artikelnummer 4000819576
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.