text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Universele bijl Norden N10 lengte 475 mm steellengte 355 mm gewicht 1.160 g FISKARS


Betrouwbare onlosmakelijke verbinding tussen bijlkop en steel. Onbreekbare FiberComp™-slagbescherming op de steel. Fibercomp™ is licht, breuk- en stootvast. Haakvormige steel voor goede grip en controle. Ultrascherp lemmet dat scherp blijft. 2-voudig gehard. Precisiegeslepen snijkant met anti-wrijvingscoating. Hoogwaardige hickory steel uit duurzame bosbouw. Messen van carbonstaal

Artikelnummer 5B093371
Gewicht 1.16
Greeplengte (mm) 355
Terugslagvrij Nee
Materiaal greep Hout
Merk Fiskars
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1.16
Greeplengte (mm) 355
Terugslagvrij Nee
Materiaal greep Hout
Merk Fiskars
Model Norden
Type 1051143, N10

Artikelnummers

Artikelnummer 5B093371
EAN 6411501701138
UBB 500582340013
UNSPSC 27111604
Fabrikant artikelnummer 4000819577
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.