text.skipToContent text.skipToNavigation

Universeel stripgereedschap ErgoStrip® totale lengte 130 mm voor linkshandig KNI


KNIPEX ErgoStrip® voor het snel en precies afstrippen van alle gangbare ronde en vochtbestendige installatiekabels (bijv. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²), datakabels (bijv. twisted pair) en coaxkabels. innovatief, ergonomisch pistoolgreepdesign voor eenvoudig knippen, strippen en in de lengte doorsnijden van de mantel. Conische, afgeslankte uiteinden voor betere toegang in krappe ruimtes. Striptang voor doorsneden van 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereenvoudigd insteken van afzonderlijke draden om te strippen met behulp van locatienokken. Met openingsveer en vergrendeling. Gemakkelijk inbrengen van coax- en datakabel dankzij openingshulp. Meercomponentenontwerp met een zachte kunststofzone voor comfortabel gebruik en een stevige grip. voor linkshandigen. - Stripping capaciteiten ronde kabel (diameter): Ø 8 - 13mm- Stripcapaciteit geleiders en strengen: 0,2 - 4,0mm²- Afstripeigenschappen coaxkabel (diameter): Ø 4,8 - 7,5mm- Strippingcapaciteit datakabel: CAT 5 - 7. Getwist Paar (UTP/STP)- Strippingcapaciteiten: Ø 8,0 - 13,0mm

Artikelnummer 8R403817
Langssnede Ja
Rondsnede Ja
Stripbereik diameter (mm) 8 - 13
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.2 - 4
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Langssnede Ja
Rondsnede Ja
Stripbereik diameter (mm) 8 - 13
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.2 - 4
Merk Knipex
HS- en goederencode 82119200
Model Ergostrip
Type Universal Stripping Tool

Omschrijving

KNIPEX ErgoStrip® voor het snel en precies afstrippen van alle gangbare ronde en vochtbestendige installatiekabels (bijv. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²), datakabels (bijv. twisted pair) en coaxkabels. innovatief, ergonomisch pistoolgreepdesign voor eenvoudig knippen, strippen en in de lengte doorsnijden van de mantel. Conische, afgeslankte uiteinden voor betere toegang in krappe ruimtes. Striptang voor doorsneden van 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereenvoudigd insteken van afzonderlijke draden om te strippen met behulp van locatienokken. Met openingsveer en vergrendeling. Gemakkelijk inbrengen van coax- en datakabel dankzij openingshulp. Meercomponentenontwerp met een zachte kunststofzone voor comfortabel gebruik en een stevige grip. voor linkshandigen. - Stripping capaciteiten ronde kabel (diameter): Ø 8 - 13mm- Stripcapaciteit geleiders en strengen: 0,2 - 4,0mm²- Afstripeigenschappen coaxkabel (diameter): Ø 4,8 - 7,5mm- Strippingcapaciteit datakabel: CAT 5 - 7. Getwist Paar (UTP/STP)- Strippingcapaciteiten: Ø 8,0 - 13,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8R403817
EAN 4003773082910
UBB 500700728842
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 16 95 02 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.