text.skipToContent text.skipToNavigation

Universeel schraapstaal ERGO lengte 250 mm lemmetbreedte 50 mm BAHCO


Artikelnummer S5426.000.650
Vorm Overig
Flexibel Nee
Totale lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 50
Spatelbreedte (mm) 50
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Overig
Flexibel Nee
Totale lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 50
Spatelbreedte (mm) 50
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Getand Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 979
Goederencode 82055910
Model ERGO
Type Universal Paint Scraper

Artikelnummers

Artikelnummer S5426.000.650
EAN 7311518221591
UBB 400135824128
UNSPSC 27112009
Fabrikant artikelnummer 650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.