text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vliesspeld 50 x 30 6 x 40


De PREMIUM lamellenslijpwielen met spindelopname voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met

Artikelnummer 3W616769
Breedte 30
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM lamellenslijpwielen met spindelopname voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met dit product hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over veranderingen in de oppervlakte-integriteit en kunt u veeleisende werkstukken efficiënt bewerken. Het brede scala aan korrelgroftes stelt je in staat om verschillende oppervlaktestructuren en ruwheden te bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W616769
EAN 9003171360905
UBB 500572164050
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 136090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.