text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vlieseline 80 x 50-6 x 40


De PREMIUM lamellenslijpwielen met spindelopname voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met

Artikelnummer 0I177786
Breedte 50
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 50
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 50
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM lamellenslijpwielen met spindelopname voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met dit product hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over veranderingen in de oppervlakte-integriteit en kunt u veeleisende werkstukken efficiënt bewerken. Dankzij het brede scala aan korrelgroftes kun je verschillende oppervlaktestructuren en ruwheden bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 0I177786
EAN 9003179087170
UBB 500572165206
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 908717
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.