text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vlieseline 40 x 20 6 x 40


De PREMIUM vlieslamellenslijpwielen met spindelbevestiging voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen op het gebied van oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilij

Artikelnummer 4M687464
Breedte 20
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum

Omschrijving

De PREMIUM vlieslamellenslijpwielen met spindelbevestiging voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen op het gebied van oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met dit product hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over veranderingen in de oppervlakte-integriteit en kunt u veeleisende werkstukken efficiënt bewerken. Dankzij het brede scala aan korrelgroftes kunt u verschillende oppervlaktestructuren en ruwheden bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 4M687464
EAN 9003173881262
UBB 500572163631
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 388126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.