text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vijl 13 x 6 x 150


Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt vo

Artikelnummer 7Z005791
Breedte 13
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 6
Lengte 150
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 6
Lengte 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400

Omschrijving

Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z005791
EAN 9003170005616
UBB 500683007354
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 561
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.