text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vijl 10 x 5 x 100


Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt vo

Artikelnummer 6W442160
Breedte 10
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 5
Lengte 100
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 5
Lengte 100
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400

Omschrijving

Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 6W442160
EAN 9003170005586
UBB 500683006778
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 558
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.