text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Vezelschijven 125X22 G36


De PREMIUM CERABOND X natuurvezelschijf is de perfecte oplossing voor snel en comfortabel werken op staal en roestvrij staal. Met CERABOND X bereik je sneller je doel - zowel bij het vlakslijpen en verwijderen van lasnaden als bij het ontroesten of ontbramen. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt dit gereedschap ongeëvenaarde verspaningsrendeme

Artikelnummer 9A023212
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Keramiek
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM CERABOND X natuurvezelschijf is de perfecte oplossing voor snel en comfortabel werken op staal en roestvrij staal. Met CERABOND X bereik je sneller je doel - zowel bij het vlakslijpen en verwijderen van lasnaden als bij het ontroesten of ontbramen. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt dit gereedschap ongeëvenaarde verspaningsrendementen en maximale agressiviteit bij grove slijpwerkzaamheden. De buis is afkortbaar en biedt dus een milieuvriendelijke oplossing voor de meest veeleisende slijpklussen. In combinatie met de gebruikte koellaag, die de korrel en het oppervlak koelt, garandeert deze natuurvezelschijf u een onvergelijkbare levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 9A023212
EAN 9003173139189
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34617421
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.