text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vezelschijf 34164017 180 x 22 K36


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Optimale agressiviteit dankzij de krachtige onderlaag

Artikelnummer 7C154088
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Model V Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7C154088
EAN 9003170034760
UBB 500572112083
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34164017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.