text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vezelschijf 34163959 125 x 22 K40


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Optimale agressiviteit dankzij de krachtige onderlaag

Artikelnummer 3D580834
D (mm)
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 123000
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

D (mm) 125
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 123000
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Keramiek
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk TYROLIT
Model V Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3D580834
EAN 9003170034982
UBB 500572109949
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34163959
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.