text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vezelschijf 34163906 125 x 22 K60


De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste

Artikelnummer 2D972971
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste resultaat van het oppervlak. Nu ook verkrijgbaar in een gebruiksvriendelijke en gereedschapsvriendelijke houder.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D972971
EAN 9003170034272
UBB 500572111333
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34163906
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.