text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vezelschijf 34163889 115 x 22 K80


De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste

Artikelnummer 0C619488
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste resultaat van het oppervlak. Nu ook verkrijgbaar in een gebruiksvriendelijke en gereedschapsvriendelijke houder.

Artikelnummers

Artikelnummer 0C619488
EAN 9003170034111
UBB 500572109113
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34163889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.