text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vezelschijf 34163021 180 x 22 K80


De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste

Artikelnummer 3R190923
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste resultaat van het oppervlak.

Artikelnummers

Artikelnummer 3R190923
EAN 9003170033763
UBB 500572113800
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34163021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.