text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vezelschijf 34162988 125 x 22 K36


De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste

Artikelnummer 4R633242
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36

Omschrijving

De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste resultaat van het oppervlak.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R633242
EAN 9003170033558
UBB 500572110830
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34162988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.