text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vezelschijf 180 x 22 K60


De BASIC fiberschijven worden gebruikt voor verschillende oppervlaktebewerkingen afhankelijk van de korrelgrootte - van slijpen tot finishen. Een meegeleverd koelmiddel zorgt voor een koele afwerking In ieder geval, als je op zoek bent naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, aluminium en hout, zijn ze een uitstekende keuze voo

Artikelnummer 8N464085
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60

Omschrijving

De BASIC fiberschijven worden gebruikt voor verschillende oppervlaktebewerkingen afhankelijk van de korrelgrootte - van slijpen tot finishen. Een meegeleverd koelmiddel zorgt voor een koele afwerking In ieder geval, als je op zoek bent naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, aluminium en hout, zijn ze een uitstekende keuze voor alle vakmensen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8N464085
EAN 9003177060397
UBB 500572118510
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706039
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.