text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vezelschijf 180 x 22 K16


De BASIC fiberschijven worden gebruikt voor verschillende oppervlaktebewerkingen afhankelijk van de korrelgrootte - van slijpen tot finishen. Een meegeleverd koelmiddel zorgt voor een koele afwerking In ieder geval zijn ze een uitstekende keuze voor alle vakmensen als ze op zoek zijn naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, alu

Artikelnummer 7J518146
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 16

Omschrijving

De BASIC fiberschijven worden gebruikt voor verschillende oppervlaktebewerkingen afhankelijk van de korrelgrootte - van slijpen tot finishen. Een meegeleverd koelmiddel zorgt voor een koele afwerking In ieder geval zijn ze een uitstekende keuze voor alle vakmensen als ze op zoek zijn naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, aluminium en hout.

Artikelnummers

Artikelnummer 7J518146
EAN 9003171504736
UBB 500572115391
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 150473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.