text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vezelschijf 115 x 22 K24


De BASIC fiberschijven worden gebruikt voor verschillende oppervlaktebewerkingen afhankelijk van de korrelgrootte - van slijpen tot finishen. Een meegeleverd koelmiddel zorgt voor een koele afwerking In ieder geval, als je op zoek bent naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, aluminium en hout, zijn ze een uitstekende keuze voo

Artikelnummer 3E938783
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 24

Omschrijving

De BASIC fiberschijven worden gebruikt voor verschillende oppervlaktebewerkingen afhankelijk van de korrelgrootte - van slijpen tot finishen. Een meegeleverd koelmiddel zorgt voor een koele afwerking In ieder geval, als je op zoek bent naar een betrouwbaar gereedschap voor universeel gebruik op staal, aluminium en hout, zijn ze een uitstekende keuze voor alle vakmensen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3E938783
EAN 9003177060243
UBB 500572115474
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.