text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 70 x 20 x 19-6 x 30

Artikelnummer 8A084789
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Overig
Stiftaansluiting Ja
Geschikt voor boormachines Ja
Diameter borstel (mm) 70

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Overig
Stiftaansluiting Ja
Geschikt voor boormachines Ja
Diameter borstel (mm) 70

Omschrijving

Rondborstels op stift zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken. Dit gereedschap kunt u zowel op een rechte slijper als op een boormachine gebruiken.Rondborstels op stift en met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.

Artikelnummers

Artikelnummer 8A084789
EAN 9003179082632
UBB 500572204724
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 908263
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.